曜日別特売

ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。

用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5154-09上径×下径×高さ(mm)135×113×85内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517938GA-PB054
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517938
2023-06-09
用途: シンク排水口に設置してゴミ回収

かなり汎用されているのか、弊店でも同一のものがセットされていました。
個別売り以外に複数セット販売で割安になる選択肢もあるのが非常にありがたいです。
ただ、目は荒めで水抜けはいいけど微細なごみは抜けるので、細かいゴミまできっちり回収したいなら金属系の加護にするか回収ネットとの併用をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする