曜日別特売

赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。

用途キッチン・台所材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5154-11商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517956GA-PB056
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-28
用途: 賃貸物件のミニキッチンシンク用
不動産業

所有賃貸物件の、ミニキッチンのゴミカゴ劣化汚れに伴い購入。写真では少し深めに見えるのが心配でしたが、交換できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする