ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。



配送 梱包 品物の状態申し分無いです また利用させていただきます
古い鉄製のものに変えて取り換えた。今までのものは鉄製で錆が出て、水漏れがしていた。
本製品に取り換えたが、素人でも簡単に取り付け出来た。サイズや、シンクノステンレスの僅かな凸凹があったが付属のパッキンを使用して締め付けたところ、見事に取り付けが出来た。
新しいシンクみたいで大切に使用している。