GAONA(ガオナ)
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途
キッチン・台所
ホース長さ(m)
1.5
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径
G1-1/2
使用温度(℃)
1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)
30×34
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
64-5155-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31518139
GA-PC002
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください