曜日別特売

ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)

ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。

用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518157GA-PC004
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518157
2023-04-18
用途: 排水
介護老人保健施設 とべ和合苑

同様の物が、経年劣化で壊れ交換しました
問題なく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする