ニチフ
110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具
用途
110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用
仕様
手動
寸法(mm)
230
質量(g)
470
適合端子
0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm
2
ハンドル色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31517423
NH 71A
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表