GAONA(ガオナ)
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途
キッチン・台所
材質
ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
77.5×57×154
アズワン品番
64-5154-12
商品タイプ
深型
上径×下径×高さ(mm)
77.5×57×154
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31517965
GA-PB057
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください