GAONA(ガオナ)
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067
(1件のレビュー)
キッチンシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途
キッチン・台所
材質
ステンレス
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
135×114×83
アズワン品番
64-5154-98
上径×下径×高さ(mm)
135×114×83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31518114
GA-PB067
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください