曜日別特売

スープはるさめ 鶏だし野菜みそ

スープはるさめ 鶏だし野菜みそ - エースコック

女性を中心に支持を集める「スープはるさめ」の定番6品がさらにおいしく進化。
コクのあるスープと具材の追加・増量で食事としての満足感をアップ!
滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。
2種類の味噌に、野菜、鶏、鰹を合わせた、味わい深いスープです。生姜をアクセントに加え、飽きの来ない味わいに仕上げました。
キャベツ、風味の良いごぼう、人参、コーン、ねぎで彩りの良い5種の野菜で仕上げました。

使用の目安
お湯:220ml
原材料
スープ(みそ、動物油脂、ポークエキス、食塩、果糖ブドウ糖液糖、植物油脂、チキンエキス、野菜調味料、香辛料、ねりごま、香味油、魚介風味調味料、酵母エキス、魚介エキス)、春雨(でん粉、醸造酢)、かやく(キャベツ、人参、コーン、ごぼう、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、香料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)
アレルギー
小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、さば、大豆、ごま
栄養成分
1食(33g)当たり:エネルギー104kcal、たん白質2.1g、脂質2.5g、炭水化物18.2g、食塩相当量2.1g(春雨・かやく/スープ:0.7g/1.4g)
内容量
1パック(21g×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518437-
936
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする