・生麺に近い食感を再現したメーカー独自製法のノンフライ太麺
・山元醸造株式会社の丸大豆醤油を使用した黒いスープ
・黒胡椒と魚粉の特製スパイス付き
シリーズ凄麺入数(個)12種別太麺原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(しょうゆ、動物油脂、糖類、食塩、香辛料、チキンエキス、魚醤(魚介類)、たん白加水分解物、煮干粉末、植物油脂、ポークエキス、醸造酢、でん粉、鰹節粉末、オニオンパウダー、ガーリックエキス、ジンジャーエキス)、かやく(味付豚肉、メンマ、ねぎ、糖類)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン栄養成分1食当たり:エネルギー345kcal、たん白質11.4g、脂質4.9g、炭水化物63.9g、ナトリウム3.1g(めん・かやく0.3g/スープ2.8g)、食塩相当量7.9g(めん・かやく0.8g/スープ7.1g)内容量1パック(119g×12個)