黒い豚カレーうどん

黒い豚カレーうどん - 東洋水産(マルちゃん)
(1件のレビュー)

なめらかでコシのある太めの麺に、豚肉の旨みと玉ねぎの甘みがマッチした、とろみのあるつゆのカレーうどん。

原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、添付調味料(食塩、香辛料、粉末野菜、砂糖、豚脂、ポークエキス、デキストリン、しょうゆ、魚介エキス、たん白加水分解物、ねぎ、ソース、発酵調味料)、かやく(味付豚肉、たまねぎ、にんじん)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、カラメル色素、レシチン、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)アレルギー小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉入数(個)12栄養成分1食(87g)当たり:エネルギー385kcal、たんぱく質8.2g、脂質16.2g、炭水化物51.7g、食塩相当量5.8g(めん・かやく2.2g、スープ3.6g)ビタミンB12.19mg、ビタミンB20.30mg、カルシウム148mg内容量1パック(87g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518708-
2,832
2,598
2,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518708
2021-01-05
用途: ランチタイム

特徴のある香り、安定の美味しさ。寒いこの時期助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする