SK11
カッター型押引鋸
携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。
腰袋などへの収納が便利なカッター型です。
刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途
石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)
80
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5
刃部加工
衝撃焼き入れ
内容量
1個
注意
使用上の注意を確認の上、ご使用ください。使用中は、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。使用後は必ず、子供などの手の届かないところに保管して下さい。刃先は鋭利に仕上げていますので、取扱いには注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31529953
DVC-COH
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください