曜日別特売

カッター型押引鋸 替刃

カッター型押引鋸 替刃 - SK11カッター型押引鋸 替刃 - SK11カッター型押引鋸 替刃 - SK11カッター型押引鋸 替刃 - SK11
(1件のレビュー)

カッター型押引鋸専用刃です。
カッター型引廻鋸専用の替刃です。

用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
注意
使用上の注意を確認の上、ご使用ください。使用中は、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。使用後は必ず、子供などの手の届かないところに保管して下さい。刃先は鋭利に仕上げていますので、取扱いには注意して下さい。
SK11カッター型引廻鋸・押引鋸の専用替刃です。それ以外のカッター本体には装着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529969DVC-COHK1個
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
31529978DVC-COHK31セット(3枚)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529978
2021-09-09
用途: ボードのくりぬき
その他業種

コンパクトとで、邪魔にならなくて。
使いたい時、直ぐ出せる所が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする