SK11
カッターL型 AL アルミ
こんなお得な商品も!
カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥
269
税込
¥
296
(157)
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。
洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。
用途
現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。
材質(刃)
合金工具鋼
刃長(mm)
100
刃形
L型
刃厚(mm)
0.5
内容量
1個
注意
使用用途以外では使用しないで下さい。作業中は安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。刃先は鋭利に仕上げております。作業中等の取扱いについては、十分にご注意下さい。刃を交換する際や、刃先を折る際には、怪我をしないように十分に注意して下さい。使用後は、幼児の手の届かないところに保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31529987
DVC-CA-AL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください