SK11
電工はさみ R刃
こんなお得な商品も!
マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(14)
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。
R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。
片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途
割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。
全長(mm)
195
刃長(mm)
45
質量(g)
150
材質(柄部)
PA+GF
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
内容量
1個
注意
作業中には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。作業目安を記載しておりますが、使用状況によって異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31530039
DVC-DS195R
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表