鉄骨寄せバール

鉄骨寄せバール - SK11鉄骨寄せバール - SK11
(1件のレビュー)

鉄骨鳶さん向けのバールです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。
本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。
狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。
安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。

用途鉄骨工事の穴合わせ作業。全長(mm)600内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
使用用途以外には、使用しないで下さい。
作業前や作業中に、ヒビやワレ・カケなどを見つけた際には、使用をやめて下さい。
作業中には、安全の為、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
無理にこじったりすると、本体が曲がったり、破損する恐れがありますので、注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530048SPD-TB-600
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530048
2021-06-10
用途: 鉄骨の建て方
大北組建設業・工事業

鉄骨を建てるないに梁を取り付けるさいにこねたり、する時に役にたつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする