なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。
20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。
M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。



潰れたネジが重症の場合は無効でしたが,ビットを取り換えてドライバーハンドルとして使うには,力が入りやすくて調子良さそうです。
この使い道で利用します。
ネジ山がつぶれて困っていたねじの取り外しに使用しました。
思った以上に簡単に外すことができ買って良かったと思っています。
交換式で右回しで締める仕組みですが,この部分で力が逃げる感触があるようで今ひとつパワーが足らないような。固着したネジには無効でした。ネジが潰れた重症例では難しいと思います。
これがあれば完璧になめたネジが外せる!とまでは言えないが、万が一の時に持っておくと安心
M3~のを叩いて回したら刃が折れた。
初めて使うので、丁寧にしたつもりが、
一回だけで折れてしまって、他のネジ外しを買い直しました。
M3~のを叩いて回したら刃が折れた。
初めて使うので、丁寧にしたつもりが、
一回だけで折れてしまって、他のネジ外しを買い直しました。
自転車のハンドルグリップを固定するのに、3mmの六角穴がナメてしまったので輪ゴムやネジすべり止め液を使ったのですが、効果が無かったのでこちらの商品を頼ることにしました。
簡単に出来たので満足してます。