クリンピングプライヤー

クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11クリンピングプライヤー - SK11
(1件のレビュー)

電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。
すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。
刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。
先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。

用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合圧着端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530897DVC-CT703オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
31530906DVC-CT704裸端子:1.25、2.0、5.5mm2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
31530915DVC-CT706オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2、裸端子:1.25、2.0、5.5mm2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
31530924DVC-CT707裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
31530933DVC-CT709オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2、裸端子:0.5、2.0、5.5mm2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530915
2023-04-18
用途: 機械組立時
理生エンジニアリング株式会社製造業

主にボルト切断に使用。それ以外はほとんど使用しないので、ボルトカッターのみの商品があれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする