曜日別特売

スパイダードライバービット

スパイダードライバービット - SK11スパイダードライバービット - SK11スパイダードライバービット - SK11スパイダードライバービット - SK11

メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。
サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。

用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
トーション部の傷は折れの原因となります。ご使用前に傷のないことをご確認ください。
ビットの取付・交換は確実におこなってください。
保護メガネを着用してください。改造・加熱はおこなわないでください。
用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530976SPD-2110-21セット(2本)2
オープン
689
758(税込)
当日出荷
31530985SPD-2110-51セット(5本)5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする