曜日別特売

GOLDスリムビット10本組

GOLDスリムビット10本組 - SK11GOLDスリムビット10本組 - SK11GOLDスリムビット10本組 - SK11GOLDスリムビット10本組 - SK11GOLDスリムビット10本組 - SK11GOLDスリムビット10本組 - SK11

刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。
十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。
十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。
十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。
職人好みのGOLDカラーです。
高精度、高耐久です。

用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530994SGS10-8585
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
31531028SGS10-6565
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
31531037SGS10-110110
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする