曜日別特売

アンカー抜きビット

アンカー抜きビット - SK11アンカー抜きビット - SK11アンカー抜きビット - SK11アンカー抜きビット - SK11
(1件のレビュー)

本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。
本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。
6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。
先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。

用途打ち込んだアンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35mm六角内容量1個
注意
インパクトドライバーで過度なインパクトをかけると破損の原因になります。アンカーとビットのねじは確実に嵌めてから回してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531003SAN-1本体折込式アンカーW3/8サイズ40mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31531019SAN-2本体折込式アンカーW1/2サイズ50mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31531003
2020-05-17
用途: 躯体天井に打ち込んだアンカーを抜く作業
電政建設業・工事業

1発目でビットが 根元より、折れてしまいました
テンションをいきなりかけたつもりはないのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする