LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ビッグフット HDP 3.6LT
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
色
黒
硬化時間(時間)
12(20~22℃)
トラスコ品番
109-8928
質量(kg)
6.1
容量(L)
3.6
主成分
高機能エポキシ樹脂
最高使用温度(℃)
60
塗布面積(m
2
)
4.7(1回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31553227
BF-HDP-BK
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください