TRUSCO
ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
モノタロウ
¥
3,398
税込
¥
3,738
(16)
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合
1.5・2・3インチ紙管用
トラスコ品番
114-1118
材質
本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×270×680/720
本体寸法(mm)奥行
270
本体寸法(mm)高さ
680
適合幅(mm)
フィルム:300~530
本体寸法(mm)幅
98
適合径(Φmm)
フィルム:最大240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31553394
TSH258B
¥
18,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください