チェンスリング マスターリンク HMM

チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMM - KITO(キトー)
(2件のレビュー)
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31551678HMM07061本吊:6/7、2本吊:60.34136012
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50552846HMM08071本吊:8、2本吊:7、3/4本吊:60.53-6013.5
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50552855HMM10081本吊:10、2本吊:8、3/4本吊:70.92187515.5
2,210
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50552837HMM13101本吊:13、2本吊:10、3本吊:81.6-9019.5
4,650
3,898
4,288(税込)
当日出荷
31551687HMM08071本吊:8、2本吊:7、3/4本吊:60.53166013.5
1,290
取扱い終了
返品不可
31551696HMM10081本吊:10、2本吊:8、3/4本吊:70.92187515.5
1,600
取扱い終了
返品不可
40579149HMM13101本吊:13、2本吊:10、3本吊:81.6239019.5
3,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: つり具に使用
株式会社三木工務所

良好に使用しています。そして、改善点は特にありません。

対象商品 : 31551678
2021-01-11
用途: 石を吊るのに利用しています。

大変満足していますがもう少し細ければもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする