スタビードライバー

スタビードライバー - ハゼットスタビードライバー - ハゼットスタビードライバー - ハゼットスタビードライバー - ハゼットスタビードライバー - ハゼットスタビードライバー - ハゼット
(1件のレビュー)

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。

全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31551723801NK-35マイナス3.5mm25130-981626
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551739801NK-55マイナス3.5mm25130-981532
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551748801NK-80マイナス8mm25130-981345
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551757801NK-PH1プラスNo.125130-981728
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31551766801NK-PH2プラスNo.225130-981433
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31551723
2020-08-29
用途: 狭いところでの作業に最適。

旧型の同製品を紛失したので購入しました。
良くできた製品だと思います。
しかし、梨型で黒一色の無骨な旧製品の方が個人的には好きです。
無いものねだりですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする