曜日別特売

組構式グレーチング

組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所組構式グレーチング - 奥岡製作所
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ内容量1枚
全28種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
高さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
ピッチ
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31552369OKUN-P3 9-1999590細目4.919
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552378OKUN-P3 10-19995100細目5.219
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552387OKUN-P3 12-19995120細目6.119
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552396OKUN-P3 15-19995150細目719
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552405OKUN-P3 18-19995180細目819
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552414OKUN-P3 20-19995200細目8.619
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552423OKUN-P3 24-19995240細目9.819
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552439OKUN-P3 30-19995300細目12.119
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552448OKUN-3 9-1999590標準3.419
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552457OKUN-3 10-19995100標準3.619
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552466OKUN-3 12-19995120標準4.119
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552475OKUN-3 15-19995150標準4.519
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552484OKUN-3 18-19995180標準4.919
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552493OKUN-3 20-19995200標準5.119
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552509OKUN-3 24-19995240標準5.919
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552518OKUN-3 30-19995300標準719
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552527OKUN-5 24-25995240標準10.625
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552536OKUN-5 30-25995300標準12.825
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552545OKUN-3 9-19S60090標準2.119
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552554OKUN-3 10-19S600100標準2.219
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552563OKUN-3 12-19S600120標準2.519
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552579OKUN-3 15-19S600150標準2.719
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552588OKUN-3 18-19S600180標準319
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552597OKUN-3 20-19S600200標準3.119
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552606OKUN-3 24-19S600240標準3.419
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552615OKUN-3 30-19S600300標準4.119
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552624OKUN-5 24-25S600240標準6.425
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31552633OKUN-5 30-25S600300標準7.825
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする