小型ボディに14m防水や高さ1.6mからの耐落下衝撃性能、さらにマイナス10℃までの耐寒構造を備えており、一般的なデジタルカメラやスマートフォンの使用が困難な環境下での撮影に耐えうる高い信頼性を実現。
仕様【手ぶれ軽減】静止画:電子式手ぶれ補正・高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式(Movie SR)、
マクロ照明、フォルダー名変更機能、HDMI TypeD(マイクロ)端子、リモコン対応、アウトドアモニター
モード【撮影】オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン
【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定
【ドライブ】1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット
有効画素数約1600万画素耐衝撃性高さ1.6mまで防水性14m(2時間まで)防塵防水性能JIS保護等級6級/JIS保護等級8級撮像素子1/2.3型 CMOS質量(g)約193(電池、SDメモリーカード含む)付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)検出方式【顔】最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、【ペット】1匹(オート)対応OSWindows7~10/Macintosh OS X 10.8~10.11、macOS 10.12~10.13レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirカードズーム光学:5倍、デジタル:約7.2倍、インテリジェント:(7M時)約7.5倍/(640時)約36倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)焦点距離(mm)5~25(35ミリ判換算値/約28~140)電池寿命静止画撮影:約300枚、再生時間:約260分(共に専用バッテリー使用時)ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル開放絞値F3.5(W)~F5.5(T)撮影距離(m)【標準】0.5~∞(ズーム全域)、【マクロ】0.1~0.6(ズーム全域)、【1cmマクロ】0.01~0.3(ズーム域の中間部)液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約61.5×122.5×29.5(操作部材・突起部除く)露出制御【測光方式】分割測光、中央重点測光、スポット測光、【露出補正】±2EV(1/3EVステップ)内蔵フラッシュ撮影範囲ワイド:約0.2~5.5m (感度オートの条件において)、テレ:約0.2~3.5m (感度オートの条件において)、【発光モード】自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、マニュアル(ISO 125~6400)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640【動画】1920、1280オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾内容量1個