HEADS(ヘッズ)
ホワイトジャンボPEバッグ
クッション、ぬいぐるみ、箱に入ったおもちゃ、冬物衣料など大きなものもしっかり入るPEバッグです。無地なのでお店のイメージを選ばずお使いいただけます。
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.08
高さ(mm)
800
寸法(幅W×高さH)(mm)
950×800
アズワン品番
61-7312-48
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31563849
WL-XL
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください