曜日別特売

OPPロール

OPPロール - HEADS(ヘッズ)OPPロール - HEADS(ヘッズ)OPPロール - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。

材質OPP〔透明〕1巻長さ(m)30厚さ(mm)0.04内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3156484740-50-30500
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
3156485640-70-30700
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564847
2020-12-20
用途: 食品の包装等
サービス業

他店で購入するよりも安価で、使い易いサイズでよかったです。

2020-12-20
用途: お花のラッピング
卸売・小売業

ちょうど良い厚みで、使いやすいです。ラッピングにぴったりの商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする