曜日別特売
40-50-30 OPPロール HEADS(ヘッズ) 31564847

40-50-30 OPPロール HEADS(ヘッズ) 31564847
40-50-30 OPPロール HEADS(ヘッズ) 31564847
40-50-30 OPPロール HEADS(ヘッズ) 31564847

OPPロール

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)500
内容量1巻注文コード31564847品番40-50-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。

幅(mm)
500
材質
OPP〔透明〕
厚さ(mm)
0.04
1巻長さ(m)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564847
2020-12-20
用途: 食品の包装等
サービス業

他店で購入するよりも安価で、使い易いサイズでよかったです。

2020-12-20
用途: お花のラッピング
卸売・小売業

ちょうど良い厚みで、使いやすいです。ラッピングにぴったりの商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする