ノックス
クイックガード
速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。
均一色の美しいコンクリート面になります。
用途
鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠
主な用途
コンクリート
乾燥時間(分)
約30
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)20~25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※塗膜が乾燥するまで雨に当てないでください
※樹脂コート合板でひび割れしたmのはしみ込みますので使用できません
※使用途中も容器は必ず蓋をして密閉しておいてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31635678
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください