曜日別特売

ラストクエンチ

ラストクエンチ - ノックスラストクエンチ - ノックス

赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。
鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。
通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。

用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する主成分有機酸、有機樹脂液色乳白色主な用途鉄部、コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険物の類別非危険物
注意
※酸性液ですので、作業時はゴム手袋・保護メガネを着用してください
※目に入った場合は直ちに水洗いし、医師に相談してください
※皮膚に付着した時は水洗いしてください
※使用したスプレヤーは直ちに水を通して洗浄してください
※使用前に缶のまま振って撹拌してください
※コンクリート面に付着しないよう養生してください
※0℃以下で凍結しますので保管・使用時に凍結対策を行ってください
※水溶性なので3ヶ月以内に使い切ってください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31635906-1缶(4L)
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
31635915-1缶(18L)
オープン43,980
35,980
アウトレット
39,578(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする