ノックス
ノックスコートN-100
強靭な塗膜を形成し耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途
メタルフォーム・トンネル用スチールフォーム・共同溝用スチールフォーム等の面板強化用樹脂
塗布面積(m
2
)
(1kg当たり)約5~6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18kg)
注意
※配合後の液は新液と混合しないで使い終わってください
※小出しして使う場合、容器のふたは閉めておいてください
※直射日光をさけ通気の良い所、火気の無い所で塗布してください
※グレーの顔料が混入されています。使用前に十分撹拌してください
※気温5度以下湿度80%以上、面板が湿気をおびる時、炎天下面板の温度が高い時は塗布しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31635985
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください