BAHCO(バーコ)
ヤスリ インダストリアルパック
エッジと面が平行です。
複目、エッジの一方目なし、一方エッジシングルカットです。
細溝や金型・パンチ穴等の形成用です。
スリムなデザインのハンドファイルです。
材質
高性能合金鋼
形状
平
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60801107
1-102-08-1-0
757-1666
270
50
荒目
200
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60801116
1-102-06-3-0
757-1658
205
20
細目
150
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60801125
1-102-08-3-0
757-1682
270
50
細目
200
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60801168
1-102-06-2-0
757-1640
205
20
中目
150
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60801177
1-102-08-2-0
757-1674
270
50
中目
200
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください