TMEHジャパン
プレートタイプキャスターΦ150
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
190
耐荷重N(kgf)
1372.9(140)
内容量
1個
注意
※パイプラックへ取り付けの際はキャスターサポートCMAシリーズが2セット必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31585199
HTH-U150K
固定車輪
140×94
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31585208
HTH-U150
自在車輪
137×93
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31585183
HTH-U150B
ブレーキ付自在車輪
137×93
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください