曜日別特売

ワイヤレスフルキーボード メンブレン式 静音設計 マルチファンクション専用キー付 BlueLED静音マウス付

ワイヤレスフルキーボード メンブレン式 静音設計 マルチファンクション専用キー付 BlueLED静音マウス付 - エレコム
(2件のレビュー)

1つのレシーバでマウスとキーボードが使えるセットモデル。 ノイズ低減技術を認められた証のQuiet Markを取得した、本格静音設計採用の無線静音フルキーボードとワイヤレス静音マウス。

電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
(保証値ではありません。)
タイプメンブレン仕様マウス・レシーバ収納セット内容無線静音キーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)キーボード:約466(電池含まず)、マウス:約50(電池含まず)、レシーバ:約2電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:(スタンド含まず)446.0×155.3×29.8、(スタンド時) 446.0×155.3×37.1、マウス:61.8×86.5×37.8 、レシーバー:19.0×14.5×6.4通信方式FSK方式キー配列109キー(日本語配列)+8キー(マルチファンクションキー)保証期間6カ月キーストローク(mm)2.6ボタン数3個 (ホイールボタン含む)キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB連続待機時間マウス:約340日ホイール数1個電波周波数(GHz)2.4電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時:約1.2年(メーカー値)、【マウス】約402日ホットキー数8読取方式BlueLED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31589033TK-FDM092SMBK
8,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31589033
2020-06-29
用途: 一般事務
製造業

届いた商品を開梱し始めてから15分で、キーボードとマウス共に問題無く立ち上がった。キーボードのワイヤレス化は初体験だったが、全くタイムラグが無く、操作性は快適。マウス操作も静かで、LED方式にして良かった。作業机の上が一時に整理出来て、作業能率も上がり、投資は正解だった。

対象商品 : 31589033
2020-08-21
用途: 事務所でのPC入力

ハズレですね。使い始めて1ヶ月ですが、度々Mキーが引っ込んだままになります。また、しっかり力を込めてタイプしないと文字抜けが起きストレス溜まりまくり。特に初めの一文字目で多発します。投資は失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする