曜日別特売

Type-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP

Type-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP - エレコム

断線しにくい耐久設計。 USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使えるようになるUSB Type-C変換ケーブル。

コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種Φ3.5端子を搭載したイヤホンおよびヘッドホンや、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31589654EHP-C35DS01BKブラック
2,243
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31589663EHP-C35DS01SVシルバー
2,243
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする