バックパック リュック パソコンバッグ off toco(オフトコ) MacBook 対応 縦持ち BM-OF03シリーズ

バックパック リュック パソコンバッグ off toco(オフトコ) MacBook 対応 縦持ち BM-OF03シリーズ - エレコム

休日に持って出かけたくなる。 PC作業で必要なものをまとめて持ち運べる、スマートな薄型14インチPCバックパック”off toco”。
PC作業に必要な付属品から、ビジネスの必需品までを一式まとめて持ち運べる、スマートな薄型14インチPCバックパック”off toco”です。
14.0インチまでのパソコンを収納可能です。トリコット生地を使用しており、傷つけずに持ち運べます。
A4サイズの書類を曲げることなく収納できるポケットを2箇所に配置しています。
前面に、大きく開き、PCバッテリーやマウスなどのPC周辺機器も収納できるL字ポケットが付いています。
ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時は、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。
縦持ちできるダブルハンドルを装備し、ショルダーベルトを収納してハンドバッグとして持ち出すことができます。
長財布などを収納でき、背負いながらでもすぐに取り出し可能な背面ファスナーポケットが付いています。
PC収納部と前面ポケットのファスナーを簡易ロックできる盗難防止フックが付いています。
リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。
表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。

用途
ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔裏面〕ポリエステル質量(g)約635ポケット数メイン収納スペース(内側:PC収納スペース×1、書類ポケット×2)、前面収納スペース(内側:簡易ポケット×3)、隠し背面収納ポケット×1、ショルダーベルト背面収納スペース×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考値】PC収納部内寸:265×20×330内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31590406BM-OF03BKブラック
9,760
取扱い終了
31590415BM-OF03GYグレー
9,760
取扱い終了
31590424BM-OF03NVネイビー
9,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする