メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙

メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 - エレコム

簡単にオリジナルジャケットと背ラベルが作れる!CD/DVD/Blu-rayメディアケース用ジャケットキット。

紙厚(mm)ジャケット:0.22、背ラベル:0.19仕様お探しNo.M92セット内容ジャケット:10枚、背ラベル:24枚、テストプリント用紙1枚用紙ジャケット:(表面)光沢、(裏面)マット、背ラベル:光沢ラベルサイズ(mm)ジャケット:120×120、背ラベル:116×3.5坪量(g/m2)ジャケット:186、背ラベル:174ラベル数ジャケット:10枚(2面×5シート)、背ラベル:24枚(24面×1シート)用紙サイズ(幅×高さ)(mm)ジャケット:A4サイズ(210×297)、背ラベル:A5サイズ(148×210)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31595638EDT-KCDISET
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする