EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638

EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638 EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638 EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638 EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638 EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638 EDT-KCDISET メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙 エレコム 31595638

メディアケース用ジャケットキット/カード/背ラベル/光沢紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31595638 品番EDT-KCDISET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単にオリジナルジャケットと背ラベルが作れる!CD/DVD/Blu-rayメディアケース用ジャケットキット。

紙厚(mm)ジャケット:0.22、背ラベル:0.19 仕様お探しNo.M92 セット内容ジャケット:10枚、背ラベル:24枚、テストプリント用紙1枚 用紙ジャケット:(表面)光沢、(裏面)マット、背ラベル:光沢 ラベルサイズ(mm)ジャケット:120×120、背ラベル:116×3.5 坪量(g/m2)ジャケット:186、背ラベル:174 ラベル数ジャケット:10枚(2面×5シート)、背ラベル:24枚(24面×1シート) 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)ジャケット:A4サイズ(210×297)、背ラベル:A5サイズ(148×210)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする