曜日別特売

アクセスコール受信機 AC-2R(W)

アクセスコール受信機 AC-2R(W) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

フラッシュとメロディーで受信が確認できます。
微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。
微弱電波の受信機です。
フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。
メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。
報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。
受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。
防雨構造で、半屋外にも設置できます。
アドレスコード16通り
送信機のチャンネルコードは15通り
安心の微弱電波を使用

スイッチ
操作
アドレス設定機能:16通り(4ビット)
タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)
フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)
フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)
運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)
メロディー切替機能:8通り(3ビット)
表示灯切替機能:運用/点検
受信感度調整機能:16段階
音量ボリューム調整機能:無音~70dB
外部出力
AND入力と、電波の受信の有無により出力
接点方式:無電圧半導体接点(a接点)
接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による
接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
報知音
出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動
1CHピンポンパンポン
2CHプルプルプルプル
3CHポロロロロン
4CHウゥーウゥー(緊急音)
5CHピーポーピーポー(緊急音)
6CHエリーゼのために
7CHアニーローリー
8CHローレライ
・音量:音量ボリュームの設定による
・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
仕様受信部空中線:内蔵アンテナ材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)3.5電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ)入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点)データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力消費電流(mA)300フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)受信周波数受信部:315.8MHz電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下)入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31591754AC-2R(W)
58,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする