曜日別特売

受信機 HC-300小電力型ワイヤレスシステム

受信機 HC-300小電力型ワイヤレスシステム - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

徘徊お知らせや緊急呼出しなどヘルスケア用途に最適!
小電力型送信機(約100m)対応の保持機能付受信機です。
小電力型ワイヤレスシステム
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。
電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能
一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。
徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。
3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。

仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台付属品取付用タッピングネジΦ4×20mm2本材質樹脂ホワイト質量(g)約700電源(V)AC100(50/60Hz)12WまたはDC10~16350mA、出力:DC12・150mAスイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426小電力セキュリティシステムの無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+40設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31591989HC-300
36,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする