ユニット
ソーラーキングミニ 本体のみ
仕様
無日照動作約14日
材質
PC、PP
質量(g)
170
電源
太陽電池
寸法(幅W×高さH)(mm)
79×163(差込部:Φ39.7)
使用電池
二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31594728
387-84
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください