曜日別特売

圧着工具

圧着工具 - ニチフ
(2件のレビュー)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用

全長(mm)235質量(g)395適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2ハンドル色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31654264NH1
8,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 配線、端子カシメ
株式会社大洋技研

取説にはダイス表示の5.5は「3.5と5.5の端子、スリーブ呼び」の両方使える説明になっています。3.5使っていますが問題ないと思います。刻印は「5」になります。

1が参考にしています
対象商品 : 31654264
2022-04-27
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ニチフNH1をサイトを見て購入したが、適合端子に3.5と記載されているが、実際には適合していない。
それだけの為に購入したのに、不正確な記載がしてある。
今後は他の紹介ページもよく注意してみないとだまされる。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする