TONE(トネ/旧:前田金属工業)
【TONEセール2019】メカニック&メカニック用ツールセット カーボン調トレー 9.5+12.7sq 86点組
9.5sqと12.7sqをそろえた充実のデラックスセット
付属品
カギ×2、トップマット×1、引出しマット×3
質量(kg)
22
差込角(mm)
9.5、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:508×232×302(ハンドル収納時)
内容量
1セット(86点)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31597808
TSXT950
レッド
¥158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31597817
TSXT950BK
マットブラック
¥158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31597826
TSXT950SV
シルバー
¥158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください