【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 9.5sq 74点組

【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 9.5sq 74点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車整備用としてさまざまな場面で活躍する充実のセット

セット内容
ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19
ディープソケット(6角):3S-10L、12L、14L
ヘキサゴンソケット:3H-05、06、08
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H
エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)
クイックアダプター:QA-03
スパナセット:DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224
モンキレンチ(目盛付):MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-150G
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075(?)、100、PGPD-001、002、003(+)
パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(?)、(+)
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット:BL900
ビットラチェットセット(BRS20):BR、RDBH-065(65mm)、BT-P1,BT-P2,BT-P3(+)(各2個)、BT-M5.5、M6、M8(-)、H4、H5、H6、H8(ヘキサゴン)、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H(T型トルク)
ビットラチェットセット(BRS20):BTA2(1/4"6.35mmソケット用)、プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケース:BX331
用途メカニック用質量(kg)12.2差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:433×220×240内容量1セット(74点)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31597905TSAT330レッド
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31597914TSAT330BKマットブラック
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31597923TSAT330SVシルバー
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする