【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 12.7sq 72点組

【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 12.7sq 72点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

工具を厳選し産業機械の整備に適した標準セット

セット内容
ソケット(12角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H
ショートスピンナハンドル:NS4S
エクステンションバー:321(150mm)
ボールジョイント:BJ40
スパナセット:DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付):MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-150G
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150(?)、PGPD-001、002、003(+)
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):BL900
ビットラチェットセット(BRS20):BR、RDBH-065(65mm)、BT-P1,P2,P3(+)(各2個)、BT-M5.5、M6、M8(-)、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
ビットラチェットセット(BRS20):BTA2(1/4"6.35mmソケット用)、プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケース:BX331
用途メンテナンス用質量(kg)13.8差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:433×220×240内容量1セット(72点)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31597939TSST430レッド
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31597948TSST430BKマットブラック
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31597957TSST430SVシルバー
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする