エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ

エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ - ベストツール
(5件のレビュー)

エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。
エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。

全長(mm)160質量(g)100内容量1本
注意
※替刃交換時は万一の事故を防止するため、必ずエンジンは止めておいてください。
※替刃交換は本体の取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。
※誤った取り付けをすると、ガイドバーからチェーン刃が外れ、ケガの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598176EPW-1019ソケット部:10×19mm、先端部:マイナスドライバー
オープン
839
923(税込)
当日出荷
31598185EPW-1319ソケット部:13×19mm、先端部:マイナスドライバー
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 刈払い機の保全
建設業・工事業

刈払い機の刈刃交換やプラグの点検に使用していますが、とても使いやすいです。願わくばマイナスドライバー部分をあと5cmくらい延長していただければと思っています。

対象商品 : 31598185
2023-05-19
用途: 草刈り機の整備等
サービス業

草刈り機の刈り刃交換やプラグ交換用
マイナス部分でキャブ調整できる
メッキの質感も良い
良い商品である

対象商品 : 31598176
2023-01-05
用途: チェンソーのメンテナンス
教育・研究機関

作業中に紛失し、メンテナンスに苦慮していました。
滑らかで触り心地もよく、手に馴染む工具で最高

対象商品 : 31598176
2022-02-24
用途: チェーンソー替刃の交換用に購入
南雲興業株式会社建設業・工事業

チェーンソーの刃の交換用ネジが10mmの為、今回購入しました。今まで使っていたプラグソケットレンチのナットサイズが大きかったので、プラグソケットレンチと10mmを回す工具と2個持ち歩いていました。たまたまこの工具を見かけ、すぐに購入をしました。おかげで、他の工具が不要の為、大変重宝しています。

対象商品 : 31598185
2021-07-11
用途: チェーンソーの整備
萩原削蹄所

チェーンソーのチェーン張調整穴にはいりません。驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする