本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。



バックル式で蓋がしっかり固定されるため、移動時に中身が飛び出す心配がほとんどありません。半透明で中身が視認しやすく、付属仕切板で自由に空間を区切れる点も実用的です。容量 8.8 L、外寸 379×545×87 mm ほどで、中量のパーツ整理にちょうど良いサイズです。
改善点を挙げるとすれば、仕切板の強度がもう少し高ければ、重めの部品を載せたときにたわみづらくなると思います。また、ヒンジ部やバックルのプラスチック部分が摩耗しやすいため、長期使用に耐える補強材入りタイプがあればさらに良いです。
車両のボルト ナット クランプ等細かな部品整理にちょうど良かった
仕切りが足らなくなっても仕切りのみ追加購入できるので便利です
ボックスを重ねて保管出来るので追加購入しても場所を取りません
鉄道模型(1/87サイズ)の新幹線模型の運搬と保管に使っています。新幹線模型を10輌入れることができ、設置と撤収時の時間短縮に貢献してくれています。
使用しない時の保管用に使用します。
サイズがぴったりでほこりが掛かることなく付属品も一緒に保管できました。
ボックス内に木材を包丁を挟むようにして収納として利用しています。高さが出刃包丁でも収納できる高さがあり、うまい具合に収納できました。
子供のプラレール車両の保管、整理に購入しました。このサイズの薄型はホームセンター等で扱いが消極的な為こちらで購入、サイズ的にもぴったりでロックもしっかりしているので満足です
NFボックスのフタとして購入してみました。小物も入れられて良いと思いますがこれと一緒に固定できるバックルがあればさらに良かったです。