AirStation connect スターターキット
親機・専用中継機の初期設定済、設置するだけで最適な無線環境を自動構築
専用アプリが中継機の設置・追加を丁寧にアシスト
IPv6(IPoE)対応
データ転送速度IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(400Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)周波数範囲IEEE802.11a:5.2~5.7GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)付属品スタンド、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書色パールホワイトグレージュ質量(g)約970電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状RJ-45、USB_3.0_TypeA×1対応OSWindows_10/Windows_8.1/Windows_7、Mac_10.8以降、iOS_5以降、Android_2.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×160×160(突起部除く)最大消費電力(W)18インターフェースUSB_3.0保証期間1年動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露不可)モードアクセス:インフラストラクチャーアンテナ5GHz(W52/W53):2本(内蔵)、2.4GHz:2本(内蔵)、5GHz(W56):2本(外付け)セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2mixedPSK(TKIP/AESmixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、有線:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)伝送規格無線LAN:CCK、DSSS、OFDM、MIMO、有線LAN: (LANポート)最大1000Mbps×3、(INTERNETポート):最大1000Mbps×1内容量1台